Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1.5670 po, 39.79 mm
- Dimensions du boîtier1.5000 po, 38.10 mm
- Largeur du boîtier1.5000 po, 38.10 mm
- Largeur de la bague intérieure1.5670 po, 39.79 mm
- Insérer le diamètre extérieur2.4409 po, 62 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5670 po, 39.79 mm
- Diamètre extérieur2.4410 po, 62 mm
- Hauteur totale4.0156 po
- Longueur totale4.9219 po
- Largeur totale1.5000 po, 38.10 mm
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Code de taille206-20
- Fente Espacement2.4375 po
- Fente Largeur0.5310 po, 13.49 mm
- Taille de la monture Take UpWTPL206
- Taille du filetage du taraud5/8-11 UNC
- Poids1.5 lb, 0.68 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Série de roulementsUE200MZ20
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier estampé
- Numéro de cadre compatibleWTPL206
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique19616.6 N, 4410 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionKanigen résistant à la corrosion
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matérielKanigen Corrosion Resistant AISI 52100 Steel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUEWTPL206-20MZ20RFW
- Numéro CUP du fabricant0808250462964
- MatérielThermoplastique PBT
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale11298.4 N, 2540 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUE206-20MZ20
- Type de dispositif de retenueAcier estampé
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- Type de scellementJoint à lèvres simple
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieUEWTPL200MZ20RFW
- Fixation d’arbreCollier concentrique
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250462964