Spécifications
Dimensions
- Entre la largeur du cadre1-11/64 po, 29.80 mm
- Largeur de la carrosserie1-37/64 po, 40 mm
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur de l’alésage1.7280 po, 43.89 mm
- Dimensions du boîtier1-37/64 po, 40 mm
- Largeur du boîtier1-37/64 po, 40 mm
- Largeur de la bague intérieure1.7280 po, 43.89 mm
- Insérer le diamètre extérieur2.8346 po, 72 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7280 po, 43.89 mm
- Diamètre extérieur2.8350 po, 72 mm
- Hauteur totale4.0156 po
- Longueur totale4.9219 po
- Largeur totale1-37/64 po, 40 mm
- Diamètre de l’arbre1-7/16 po
- Code de taille207
- Fente Espacement2.4375 po
- Fente Largeur17/32 po, 13.49 mm
- Taille de la monture Take UpWTPL207
- Taille du filetage du taraud5/8-11 UNC
- Poids1.96 lb, 0.889 kg
Détails
- Matériau du roulementKanigen Corrosion Resistant AISI 52100 Steel
- Série de roulementsUE200MZ20
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier estampé
- Numéro de cadre compatibleWTPL207
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique25888.6 N, 5820 lbf
- Style de bout d'îlotOuvert
- Type de finOuvert
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionKanigen résistant à la corrosion
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matérielKanigen Corrosion Resistant AISI 52100 Steel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUEWTPL207-23MZ20CW
- Numéro CUP du fabricant0808250462605
- MatérielThermoplastique PBT
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf, 15390.8 N
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUE207-23MZ20
- Type de dispositif de retenueAcier estampé
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de scellementJoint à lèvres simple
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- SérieUEWTPL200MZ20CW
- Fixation d’arbreCollier concentrique
- Capacité de charge statique15390.8 N, 3460 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250462605