Motion
UGC314-43
Cartouche de roulement à billes - 2-11/16 po de diamètre , 7-3/32 po de diamètre extérieur, 2-3/64 po de largeur de boîtier, fonte, collet excentrique, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04596085
N° MFRUGC314-43
Prix1,076.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 2-11/16 po de diamètre , 7-3/32 po de diamètre extérieur, 2-3/64 po de largeur de boîtier, fonte, collet excentrique, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04596085
N° MFRUGC314-43
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
Prix1,076.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Boîtier Largeur  
    2-3/64 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.626 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0938 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 lbf
  • Roulement de rechange
    UG314-43
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UGC300
  • CUP_NON
    0808250463084

Aperçu

Description du fabricant
UGC314-43 2-11/16 CARTOUCHE