Motion
UGSHE208-24

AMI BEARINGS INC
UGSHE208-24

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/2 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04596117
N° MFRUGSHE208-24
Prix303.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UGSHE208-24

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/2 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04596117
N° MFRUGSHE208-24
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
Prix303.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    1.890 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5000 po
  • Taille du boulon
    M12
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    3.8980 po
  • Longueur totale
    4.5670 po
  • Largeur totale
    2.3125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Roulement de rechange
    UG208-24
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UGSHE200
  • CUP_NON
    0808250464005

Aperçu

Description du fabricant
UGSHE208-24 1-1/2 BLOC D’OREILLER