Motion
UKFC215+HE2315

AMI BEARINGS INC
UKFC215+HE2315

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-1/2 po alésage, bride pilotée 4-Bolt, verrouillage du montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI04596147
N° MFRUKFC215+HE2315
Prix889.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFC215+HE2315

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-1/2 po alésage, bride pilotée 4-Bolt, verrouillage du montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI04596147
N° MFRUKFC215+HE2315
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
Prix889.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.2500 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.874 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.6563 po
  • Diamètre du pilote
    6-19/64 po
  • Désactivation de l’unité
    2-7/64 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10800 lbf
  • Roulement de rechange
    UK215+HE2315
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UKFC200+HE2000
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250465361

Aperçu

Description du fabricant
UKFC215+HE2315 2-1/2 CHARIOT FLG PILOTE