Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre8.6563 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre3-1/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.386 po
- Longueur totale Diamètre10.4375 po
- Diamètre du pilote7-31/64 po
- Désactivation de l’unité2-35/64 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale21500 lbf
- Capacité de charge statique radiale16100 lbf
- Roulement de rechangeUK218+HS2318
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKFC200+HS2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250465460