Motion
UKFS317+HE2317

AMI BEARINGS INC
UKFS317+HE2317

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage du montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), robuste, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI04596203
N° MFRUKFS317+HE2317
Prix1,816.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFS317+HE2317

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage du montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), robuste, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI04596203
N° MFRUKFS317+HE2317
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
Prix1,816.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.0313 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.228 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21700 lbf
  • Roulement de rechange
    UK317+HE2317
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UKFS300+HE2000
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250276806

Aperçu

Description du fabricant
UKFS317+HE2317 3 4-BOLT FLG