Motion
30164YELLO

AKRO-MILS
30164YELLO

Bac de rangement - Jaune, plastique, polymères de qualité industrielle, 4 x 23.625 x 6.625 po, capacité de poids : 20 lb
N° D’ARTICLE MI04596280
N° MFR30164YELLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
30164YELLO

Bac de rangement - Jaune, plastique, polymères de qualité industrielle, 4 x 23.625 x 6.625 po, capacité de poids : 20 lb
N° D’ARTICLE MI04596280
N° MFR30164YELLO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    4 x 23.625 x 6.625 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    23.625 po
  • Hauteur extérieure
    4 po
  • Longueur extérieure
    23.625 po
  • Largeur extérieure
    6.625 po
  • Hauteur totale
    4 po
  • Longueur totale
    23.625 po
  • Largeur totale
    6.625 po
  • Largeur
    6.625 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    6
  • Capacité de poids
    20 lb

Aperçu

Description du fabricant
30164YELLOW 23-3/8 X 6-5/8 X 4
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Côtes latérales renforcées pour plus de résistance
  • Le verrou de suspension arrière intégré permet au bac de s’incliner vers l’extérieur pour un accès complet
  • Capacité pondérale de 20 lb