Motion
E-TU-TRB-1 3/8

TIMKEN
E-TU-TRB-1 3/8

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - montage latéral, rouleau conique, alésage 1.3750 po, fonte, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04596515
N° MFRE-TU-TRB-1 3/8
Prix561.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-TU-TRB-1 3/8

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - montage latéral, rouleau conique, alésage 1.3750 po, fonte, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04596515
N° MFRE-TU-TRB-1 3/8
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
Prix561.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Espacement des fentes
    3.5000 po
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    E-coat
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E-TU-TRB-1 3/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    053893549910
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de joint
    Joint à triple barrière
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    053893549910

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE BLOC D’OREILLER E-TU-TRB-1 3/8 TRB
  • Les joints d’étanchéité à triple barrière haute performance de pointe améliorent la rétention de la graisse et sont plus efficaces pour prévenir l’infiltration d’eau et de boue/boue
  • Le collet rotatif agit comme un premier flinger et fournit une barrière supplémentaire
  • Les revêtements de dépôt électrique sur les boîtiers et les colliers offrent une résistance supérieure à la corrosion
  • Les vis de pression avec pièce en nylon réduisent considérablement le retrait de la vis de pression, même dans les applications les plus difficiles
  • Les roulements haute performance Timken® offrent la meilleure capacité nominale et durée de vie des roulements