Motion
E-TU-TRB-2 11/16

TIMKEN
E-TU-TRB-2 11/16

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau conique, alésage 2-11/16 po, fonte, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04596528
N° MFRE-TU-TRB-2 11/16
Prix1,603.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-TU-TRB-2 11/16

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau conique, alésage 2-11/16 po, fonte, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04596528
N° MFRE-TU-TRB-2 11/16
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
Prix1,603.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Hauteur totale
    6.7500 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Espacement des fentes
    5.9375 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    E-coat
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E-TU-TRB-2 11/16
  • Numéro CUP du fabricant
    053893552187
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de joint
    Joint à triple barrière
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    053893552187

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE BLOC D’OREILLER E-TU-TRB-2 11/16 TRB
  • Les joints d’étanchéité à triple barrière haute performance de pointe améliorent la rétention de la graisse et sont plus efficaces pour prévenir l’infiltration d’eau et de boue/boue
  • Le collet rotatif agit comme un premier flinger et fournit une barrière supplémentaire
  • Les revêtements de dépôt électrique sur les boîtiers et les colliers offrent une résistance supérieure à la corrosion
  • Les vis de pression avec pièce en nylon réduisent considérablement le retrait de la vis de pression, même dans les applications les plus difficiles
  • Les roulements haute performance Timken® offrent la meilleure capacité nominale et durée de vie des roulements