Motion
E-4BF-TRB-75MM

TIMKEN
E-4BF-TRB-75MM

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - cylindre conique Brg., alésage de 75 mm, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04596538
N° MFRE-4BF-TRB-75MM
Prix1,227.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-4BF-TRB-75MM

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - cylindre conique Brg., alésage de 75 mm, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04596538
N° MFRE-4BF-TRB-75MM
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
Prix1,227.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    3/16 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0000 po; 152.40 mm
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Profondeur globale
    4.5000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.7500 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    E-coat
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    053893537313
  • Rpm max.
    2060 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    61200 lbf
  • Type de joint
    Joint à triple barrière
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    053893537313

Aperçu

Description du fabricant
E-4BF-TRB-75MM TRB 4 BRIDE DE BOULON
  • Les joints d’étanchéité à triple barrière haute performance de pointe améliorent la rétention de la graisse et sont plus efficaces pour prévenir l’infiltration d’eau et de boue/boue
  • Le collet rotatif agit comme un premier flinger et fournit une barrière supplémentaire
  • Les revêtements de dépôt électrique sur les boîtiers et les colliers offrent une résistance supérieure à la corrosion
  • Les vis de pression avec pièce en nylon réduisent considérablement le retrait de la vis de pression, même dans les applications les plus difficiles
  • Les roulements haute performance Timken® offrent la meilleure capacité nominale et durée de vie des roulements
  • Boîtier à 4 boulons à bride