Motion
LRT758554
Anneau intérieur - Alésage de 75 mm, D.E. de 85 mm
N° D’ARTICLE MI04597950
N° MFRLRT758554
Prix153.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 75 mm, D.E. de 85 mm
N° D’ARTICLE MI04597950
N° MFRLRT758554
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
Prix153.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    138000 N
  • Description longue
    Le LRT758554 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur globale de 54 mm et un poids de 1.15 lb, conçu pour les équipements industriels robustes utilisant des roulements à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT758554
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    331000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT758554 BAGUE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté