Motion
526 20/1 L WR 182TC

HUB CITY INC
526 20/1 L WR 182TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 526 20/1 L WR 182TC - réduction unique, 20:1 rapport, C-Face Quill, taille d’entrée 1.1250 po, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI04597956
N° MFR526 20/1 L WR 182TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
526 20/1 L WR 182TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 526 20/1 L WR 182TC - réduction unique, 20:1 rapport, C-Face Quill, taille d’entrée 1.1250 po, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI04597956
N° MFR526 20/1 L WR 182TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    526
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9060 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Poids
    154.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|TYLE=L|FS=182TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-65200
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798056845
  • Puissance d’entrée maximale
    15.000 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    520
  • Style
    L
  • CUP_NON
    662798056845

Aperçu

Description du fabricant
0220-65200 526 20:1 2-3/16" L 184TC
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Les douilles QD de la série de douilles offrent la plus grande plage possible de taille d'alésage dans les modèles montés sur arbre