Motion
2806-52V

BAHCO TOOLS
2806-52V

Coupe-fils – Aluminium : 52 mm, Cuivre : Capacité de coupe de 52 mm, Sans rappel par ressort, Longueur hors tout de 340 mm
N° D’ARTICLE MI04598391
N° MFR2806-52V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
2806-52V

Coupe-fils – Aluminium : 52 mm, Cuivre : Capacité de coupe de 52 mm, Sans rappel par ressort, Longueur hors tout de 340 mm
N° D’ARTICLE MI04598391
N° MFR2806-52V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    141 mm
  • Longueur totale
    340 mm
  • Poids
    900 g

Détails

  • Capacité de coupe
    Aluminium : 52 mm, Cuivre : 52 mm
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CÂBLE 2806-52V 1000V 52MM CAPACI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté