Motion
248954
Peinture en aérosol à base de solvant - blanc universel, taille de contenant de 12 oz, solvant, extérieur, fini semi-lustré, émail alkyde, portée de couverture de 10 à 15 pi2, temps de séchage de 15 min
N° D’ARTICLE MI04599811
N° MFR248954
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol à base de solvant - blanc universel, taille de contenant de 12 oz, solvant, extérieur, fini semi-lustré, émail alkyde, portée de couverture de 10 à 15 pi2, temps de séchage de 15 min
N° D’ARTICLE MI04599811
N° MFR248954

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    10 à 15 pi2

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Blanc universel
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Temps de séchage
    15 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    Semi-lustré
  • Température d’application maximale
    90 °F
  • Température d’application minimale
    50 °F
  • Type de buse
    Direction unique
  • Quantité du colis
    6
  • Type de résine
    Émail alkyde

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ D’AÉROSOL EN ÉMAIL DU MOTEUR 248954

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon