Motion
D40P2D
Moteur à usage général - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 324T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 1475 tr/min - 1780 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI04600428
N° MFRD40P2D
Prix4,322.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 324T châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 1475 tr/min - 1780 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI04600428
N° MFRD40P2D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,322.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324T
  • Dimension C de la longueur totale
    27.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Couple
    118 pi-lb
  • Poids
    385 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Compresseurs, ventilateurs, manutention de matériel, pompes
  • Régime de base
    1475 tr/min à 1780 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    102.00–91.00 / 46.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382096762
  • Courant maximal admissible
    46 A, 56 A, 91 à 102 A, 112 A
  • Modèle
    DC27
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382096762
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40 CH,1780 ET 1475 TR/MIN,D40P2D 208-230/460