Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre33
- Dimension C de la longueur totale8.25 po
- Poids6.3 lb
Détails
- Régime de base1550 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionFHP, 1/10 HP, P, 33
- Mot-clé de description1/10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382010980
- ModèleK033WLH1415014B
- Puissance du moteur1/10 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382010980