Motion
H100P2ES
Moteur Severe Duty - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 405TS , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1475 tr/min - base 1780 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600483
N° MFRH100P2ES
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 405TS , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1475 tr/min - base 1780 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600483
N° MFRH100P2ES
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405TS
  • Dimension C de la longueur totale
    34.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Couple
    294.7 pi-lb
  • Poids
    1200 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1475 tr/min à 1780 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Hostile Duty de marque U.S. Motors® sont conçus pour l’industrie. Cette gamme de moteurs à usage général NEMA Premium® répond aux exigences d’efficacité de la Energy Independence and Security Act (EISA 2007). Les moteurs refroidis par ventilateur entièrement fermés Hostile Duty réduisent les coûts d’exploitation et conviennent aux applications robustes comme les pompes, les compresseurs, les convoyeurs ou les souffleurs dans les environnements poussiéreux, humides ou sales. Les moteurs Hostile Duty sont le choix approprié pour les applications où le moteur fonctionne en continu et où l’efficacité énergétique est essentielle. Les moteurs de marque U.S. Motors® Hostile Duty sont disponibles avec des valeurs nominales TEFC de 1 à 200 HP, plaque signalétique double fréquence. La construction en fonte, l’usine résistante à la corrosion et la peinture chimique, les couvercles de ventilateur en acier de gros calibre et les boîtes de conduits sont quelques-unes des caractéristiques de cet outil robuste.
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382090500
  • Courant maximal admissible
    113 A, 137 A, 225 A, 274 A
  • Modèle
    CY89
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382090500
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
100 CH,1780 ET 1475 TR/MIN,H100P2ES 230/460