Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre445T
- Dimension C de la longueur totale45.7 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Couple553.5 pi-lb
- Poids1700 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base980 tr/min à 1185 tr/min
- Pays d’origineUSA
- Mot-clé de description125 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Code d’harmonisation8501.53.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible151 A, 185 A
- ModèleDN38
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Puissance du moteur125 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur380//460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382094300
- Schéma de câblage