Motion
H40P2ES
Moteur Severe Duty - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 324TS , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1470 tr/min - base 1780 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600532
N° MFRH40P2ES
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 324TS , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1470 tr/min - base 1780 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600532
N° MFRH40P2ES
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324TS
  • Dimension C de la longueur totale
    29 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    118.1 pi-lb
  • Poids
    510 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1470 tr/min à 1780 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    45 A, 56 A, 90 A, 112 A
  • Modèle
    DL68
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382093112
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40 CH,1780 ET 1470 TR/MIN,H40P2ES,230/460 ET