Motion
DJ10P3DP
Moteur de pompe à couplage fermé - 10 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 256JP , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, base 1200 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600635
N° MFRDJ10P3DP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 10 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 256JP , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, base 1200 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600635
N° MFRDJ10P3DP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256JP
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    44.4 pi-lb
  • Poids
    160 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    13 A, 25.9 à 27.6 A
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382092160
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10 CH,1185 ET 980 TR/MIN,DJ10P3DP 208-230/46