Motion
DJ7P1DM
Moteur de pompe à couplage fermé - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 184JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 2845 tr/min - base 3495 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600665
N° MFRDJ7P1DM
Prix1,376.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 184JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 2845 tr/min - base 3495 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600665
N° MFRDJ7P1DM
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
Prix1,376.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184JM
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    11.3 pi-lb
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    2845 tr/min à 3495 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    9.1 A, 11.6 A, 18.1 à 20.3 A, 23.2 A
  • Modèle
    FN41
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382092368
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 CH,3495 ET 2845 TR/MIN,DJ7P1DM 208-230