Motion
EEQK750
Moteur pour piscine/spa - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184JMZ , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600666
N° MFREEQK750
Prix1,748.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour piscine/spa - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184JMZ , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600666
N° MFREEQK750
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
Prix1,748.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184JMZ
  • Dimension C de la longueur totale
    16.1 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    11.3 pi-lb
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Régime de base
    3490 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382097080
  • Courant maximal admissible
    9.1 A, 18.2 à 20.4 A
  • Modèle
    DA97
  • Catégorie de moteur
    Moteur de piscine/spa
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382097080
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 HP, 3490 tr/min, EEQK750,208-230/460 V,