Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184JMZ
- Dimension C de la longueur totale19.6 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids78 lb
Détails
- Régime de base3550 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge20.00 A
- Efficacité de la pleine charge88.0 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382097035
- Courant maximal admissible20.0 A
- ModèleDB02
- Catégorie de moteurMoteur de piscine/spa
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAL
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6204-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382097035