Motion
FD32EA2D
Farm Duty - Moteur de ventilateur d'aération - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56H cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1425 tr/min - 1725 tr/min de base, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04600802
N° MFRFD32EA2D
Prix697.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Farm Duty - Moteur de ventilateur d'aération - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56H cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1425 tr/min - 1725 tr/min de base, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04600802
N° MFRFD32EA2D
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
Prix697.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    73.1 pi-lb
  • Poids
    30.5 lb

Détails

  • Régime de base
    1425 tr/min à 1725 tr/min
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382088514
  • Courant maximal admissible
    2.3 A, 2.7 A, 4.7 A, 5.4 A
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur d'aération
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382088514

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 CH,1725 ET 1425 TR/MIN,FD32SA2D 208-23