Motion
ET3210
Moteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56Y , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage à bride carrée, service continu
N° D’ARTICLE MI04600820
N° MFRET3210
Prix656.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56Y , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage à bride carrée, service continu
N° D’ARTICLE MI04600820
N° MFRET3210
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
Prix656.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Y
  • Facteur de service
    1.85
  • Couple
    23.93 pi-lb
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    T063DMZ2007013J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Bride carrée
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382078072

Aperçu

Description du fabricant
1 HP, 3450 tr/min, ET3210,208-230/115 V, 56Y