Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56YZ
- Dimension C de la longueur totale15.7 po
- Facteur de service1.00
- Couple73.76 pi-lb
- Poids32 lb
Détails
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge83.4 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible2.1 A, 4.3 A
- ModèleJ063BKG0196015B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueThermostat
- CUP_NON786382078157