Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56YZ
- Dimension C de la longueur totale13.5 po
- Facteur de service1.00
- Couple101.7 pi-lb
- Poids42.44 lb
Détails
- Régime de base825 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge73.0 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible2.6 A, 5.2 A
- ModèleJ063BKS0226015B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBande
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueThermostat
- CUP_NON786382080372