Motion
1470P
Moteur souffleur/ventilateur - 1/10 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 42Y , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1550 tr/min, montage sur moyeu/montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI04600836
N° MFR1470P
Prix303.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/10 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 42Y , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1550 tr/min, montage sur moyeu/montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI04600836
N° MFR1470P
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
Prix303.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    42Y
  • Dimension C de la longueur totale
    7.6 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    5.399 pi-lb
  • Poids
    8.38 lb

Détails

  • Régime de base
    1550 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Mot-clé de description
    1/10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382084820
  • Courant maximal admissible
    0.9 A, 1.7 A
  • Modèle
    K048WGW4390011B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/10 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Moyeu / Goujon
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement auto-aligné (SAB)
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382084820

Aperçu

Description du fabricant
1/10 CH, 1550 TR/MIN, 1470P, 115/208-230 V, 42Y