Motion
3037
Moteur de rechange direct FEO - 1/15 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 265 V, cadre 33 , logement TENV (non ventilé entièrement fermé), 60 Hz, 1375 tr/min - base 1475 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04600847
N° MFR3037
Prix299.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de rechange direct FEO - 1/15 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 265 V, cadre 33 , logement TENV (non ventilé entièrement fermé), 60 Hz, 1375 tr/min - base 1475 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04600847
N° MFR3037
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
Prix299.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    33
  • Dimension C de la longueur totale
    6.53 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Régime de base
    1375 tr/min à 1475 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    FHP, 1/15 HP, 4P, 33
  • Mot-clé de description
    1/15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382087128
  • Modèle
    K033CDR0934AC1B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de rechange direct FEO
  • Puissance du moteur
    1/15 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    265 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382087128

Aperçu

Description du fabricant
1/15 HP, 1475 / 1375 tr/min, 3037,265 V, 33