Motion
EC01B
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1/3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230//110/220 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 2850 tr/min - 3450 tr/min Base, Face en C/montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI04600891
N° MFREC01B
Prix591.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1/3 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230//110/220 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 2850 tr/min - 3450 tr/min Base, Face en C/montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI04600891
N° MFREC01B
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
Prix591.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.3 po
  • Couple
    9.297 pi-lb
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Régime de base
    2850 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    3.2 à 3.3 A, 6.6 A
  • Modèle
    C063HML5040014J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230//110/220 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382053352

Aperçu

Description du fabricant
1/3 CH,3450 ET 2850 TR/MIN,EC01B 115/208-230