Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56J
- Dimension C de la longueur totale11.3 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple8.109 pi-lb
- Poids18 lb
Détails
- DemandesSouffleurs, convoyeurs, équipement industriel général
- Régime de base2850 tr/min à 3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge6.80 / 3.20–3.40 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible3.2 à 3.4 A, 6.8 A
- ModèleC063HLK5019013J
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230//110/220 V
- Type de montageVisage en J / Base amovible
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382053895
- Volts à fréquence110/220 V à 50 Hz;115/208-230 V à 60 Hz