Motion
3736H
Moteur ventilateur condenseur - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 460 V, 48Y châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI04600935
N° MFR3736H
Prix338.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 460 V, 48Y châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI04600935
N° MFR3736H
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
Prix338.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    11.1 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    19.5 pi-lb
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    0.8 A
  • Modèle
    K055WJM1028014B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Goujon
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6201
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382078751

Aperçu

Description du fabricant
1/4 CH, 1075 TR/MIN, 3736H, 460 V, 48Y