Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale10.3 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids23 lb
Détails
- Régime de base950 tr/min à 1140 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge1.70 / 0.85 A
- Efficacité de la pleine charge72.2 %
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible1 A, 1.9 A
- ModèleP063FJY4171015B
- Catégorie de moteurMoteur de réfrigération
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBande
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382053123