Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale12.8 po
- Facteur de service1.20
- Couple48.7 pi-lb
- Poids37 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 2 HP, 2P, 56
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge78.4 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382086671
- Courant maximal admissible9.2 à 10.1 A, 18.4 A
- ModèleT063TRA1495012B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382086671