Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale13.3 po
- Facteur de service1.15
- Couple83.96 pi-lb
- Poids39 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible13 à 13.7 A
- ModèleT063CPJ1453014J
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageVisage en C/base
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382053796