Motion
YC50P1BS
Antidéflagrant / Zone dangereuse - Moteur Severe Duty - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 326TS châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Base 3565 tr/min, Montage horizontal / au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04601198
N° MFRYC50P1BS
Prix15,295.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Antidéflagrant / Zone dangereuse - Moteur Severe Duty - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 326TS châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Base 3565 tr/min, Montage horizontal / au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04601198
N° MFRYC50P1BS
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
Prix15,295.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326TS
  • Dimension C de la longueur totale
    29.1 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    73.6 pi-lb
  • Poids
    650 lb

Détails

  • Régime de base
    3565 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs pour zones dangereuses de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation sont conçus pour être utilisés sur les pompes, les compresseurs, les ventilateurs, les convoyeurs et les outils pour les applications en zones dangereuses. Ces moteurs sont conçus pour contenir des explosions à l’intérieur du boîtier du moteur et empêcher l’inflammation à l’extérieur du moteur en contenant des étincelles, des clignotements et des explosions. Nos moteurs pour zones dangereuses sont idéaux pour les applications typiques du pétrole et du gaz, de la peinture et du revêtement industriels et des opérations de traitement des grains. Les moteurs pour zones dangereuses de marque U.S. Motors® répondent aux attentes de l’industrie en matière de normes de service et de qualité. Nos moteurs triphasés comprennent l’efficacité NEMA Premium®, un facteur de service 1.0 ou 1.15 (le cas échéant) et répondent à d’autres exigences de la norme NEMA. Nous savons que votre entreprise prend la santé et la sécurité au sérieux, et que nos moteurs pour zones dangereuses sont conformes aux réglementations de l’industrie pour aider à assurer la sécurité des conditions de travail. Nos équipes d’ingénierie conçoivent des moteurs novateurs et efficaces pour zones dangereuses et peuvent également personnaliser des solutions spécifiques pour répondre aux besoins de vos zones dangereuses dans le cas où l’un de nos moteurs en stock ne répond pas tout à fait à vos spécifications uniques.
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Groupe D
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382092832
  • Courant maximal admissible
    57 A, 114 A
  • Modèle
    FB49
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T2B
  • CUP_NON
    786382092832

Aperçu

Description du fabricant
50 CH, 3565 TR/MIN, YC50P1BS, 230/460 V, 326TS