Motion
D200P1GS
Moteur à usage général - 200 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 444TS , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3565 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601295
N° MFRD200P1GS
Prix24,984.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 200 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 444TS , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3565 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601295
N° MFRD200P1GS
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
Prix24,984.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444TS
  • Dimension C de la longueur totale
    34 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Couple
    294.6 pi-lb
  • Poids
    1100 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3565 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    200 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.6000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    179 A
  • Modèle
    FS37
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382097882
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
200 CH, 3560 TR/MIN, D200P1GS, 575 V, 444TS