Motion
NT5E2BE
Moteur à arbre solide vertical - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184VP cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI04601338
N° MFRNT5E2BE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre solide vertical - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184VP cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI04601338
N° MFRNT5E2BE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184VP
  • Poids
    170 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à arbre solide vertical
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5 CH, 1740 TR/MIN, NT5E2BE, 230/460 V, 184VP