Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145VP
- Dimension C de la longueur totale16 po
- Facteur de service1.15
- Couple3 pi-lb
- Poids45 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base3505 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible2.4 A, 4.8 A
- ModèleDK02
- Catégorie de moteurMoteur à arbre solide vertical
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVertical
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382098339
- Schéma de câblage