Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Dimension C de la longueur totale17.2 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Couple14.9 pi-lb
- Poids80 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1760 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs U.S. Motors® UNIMOUNT® sont dotés d’un châssis en aluminium extrudé et d’une hausse de température de classe F à un facteur de service de 1.25 , ce qui en fait le moteur le plus branché de l’industrie. Les pieds amovibles, les trousses C-Face et à bride en D, les trousses de couvercle de capot et les trousses de frein font des moteurs UNIMOUNT® l’un des moteurs les plus polyvalents de l’industrie. Les supports en aluminium combinés à des inserts de roulement en acier garantissent que les moteurs UNIMOUNT® sont à la fois légers et fiables.
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382089245
- Courant maximal admissible14.2 A
- ModèleCK90
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382089245
- Schéma de câblage