Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale12 po
- Poids30 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1465 tr/min à 1770 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Page de produit du fabricant
- ModèleDS64
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Schéma de câblage