Motion
U2P2DCR
Moteur à usage général - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 145TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1435 tr/min - base 1750 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601412
N° MFRU2P2DCR
Prix753.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 145TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1435 tr/min - base 1750 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601412
N° MFRU2P2DCR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix753.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.1 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Couple
    6 pi-lb
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Compresseurs, environnements poussiéreux ou sales, ventilateurs, manutention de matériaux, autres applications générales dans les environnements humides, pompes
  • Régime de base
    1435 tr/min à 1750 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.90–5.70 / 2.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382098537
  • Courant maximal admissible
    2.8 A, 3.3 A, 5.7 à 5.9 A, 6.6 A
  • Modèle
    FN31
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382098537
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2 CH,1750 ET 1435 TR/MIN,U2P2DCR 208-230/460