Motion
U34P2DCR
Moteur à usage général - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 1440 tr/min - base 1755 tr/min, Face en C/montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601414
N° MFRU34P2DCR
Prix456.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 1440 tr/min - base 1755 tr/min, Face en C/montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601414
N° MFRU34P2DCR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix456.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1440 tr/min à 1755 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    DS65
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382098605
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CH,1755 ET 1440 TR/MIN,U34P2DCR 208-230/