Motion
1862PEP
Moteur ventilateur condenseur - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, 48Y châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, base 1130 tr/min, montage sur bande/montage sur goujon, suralimentation en air continu
N° D’ARTICLE MI04601503
N° MFR1862PEP
Prix319.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, 48Y châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, base 1130 tr/min, montage sur bande/montage sur goujon, suralimentation en air continu
N° D’ARTICLE MI04601503
N° MFR1862PEP
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
Prix319.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    10.5 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    39.09 pi-lb
  • Poids
    18.02 lb

Détails

  • Régime de base
    1130 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382094935
  • Courant maximal admissible
    2.5 A
  • Modèle
    K055WRJ0123012B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Bande / Goujon
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6201
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382094935

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CH, 1130 TR/MIN, 1862PEP, 208-230 V, 48Y
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon