Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale10.6 po
- Facteur de service1.15
- Couple18.62 pi-lb
- Poids25 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/3 HP, 4P, 56C
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382053376
- Courant maximal admissible3.3 à 3.5 A, 7.0 A
- ModèleC063HNE5054014J
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageVisage en C/base
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique