Motion
3360-14M-101

MEGADYNE
3360-14M-101

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3360 mm, largeur de 101 mm, 240 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04610425
N° MFR3360-14M-101
Prix2,030.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
3360-14M-101

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3360 mm, largeur de 101 mm, 240 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04610425
N° MFR3360-14M-101
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
Prix2,030.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3360 mm
  • Global Largeur  
    101 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    3360 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    240

Aperçu

Description du fabricant
3360-14M-101 CEINTURE DE CALENDRIER RPP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good