Spécifications
Dimensions
- Angle40 °
- Hauteur de la courroie0.2200 po
- Longueur extérieure nominale33 po
- Hauteur totale0.2200 po
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Section de la ceintureMXV
- Type de courroieCeinture en V
- Cogné/lisseLisse
- CouleurBleu
- Matériau du cordonAramide à module élevé
- Température maximale176 °F
- Température minimale-4 °F
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-4 à 176 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementAramide à module élevé
- SectionMXV
- Normes respectéesARPM