Motion
Z19
Z19
N° D’ARTICLE MI04619260
N° MFRZ19
Prix11.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Z19
N° D’ARTICLE MI04619260
N° MFRZ19
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
Prix11.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    6 mm
  • Hauteur totale
    6 mm
  • Largeur supérieure
    10 mm
  • Poids
    0.132 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Classique
  • Section de la ceinture
    Z
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Température maximale
    80 °C
  • Température minimale
    -30 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 80 °C
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    Z

Aperçu

Description du fabricant
Z19 MULTI