Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord40
- Bride extérieure Diamètre4.3800 po
- Alésage maximal Diamètre1.3750 po
- Poids0.85 lb
Détails
- Matériau de la brideAcier
- Type de brideEntretoise
- Puissance à 100 tr/min1.2 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144394927
- Rpm max.3500 tr/min
- SérieDeltaflex
- CUP_NON685144394927